{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
L2 | 10 mm | |
A | 19 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
binário recomendado | 80 Nm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 220389 DL20 | |
EAN/GTIN | 4034221156235 | |
Número do fabricante | 81.320.0190.DL20 |