Pinça de aperto ER DUO-LOCK DL10

N.º do artigo: 220389 DL10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Interface DUO-LOCK Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 32
Norma ISO 15488-A
Interface DUO-LOCK DL10
L2 5 mm
A 14 mm
⌀ D2 9,6 mm
binário recomendado 20 Nm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220389 DL10
EAN/GTIN 4034221156204
Número do fabricante 81.320.0140.DL10

Descrição

Nota:

As pinças de aperto HAIMER não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto Centro-P e HiRunER.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta