{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
L2 | 8 mm | |
A | 17 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
binário recomendado | 60 Nm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 220389 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221156228 | |
Número do fabricante | 81.320.0170.DL16 |