{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 12 mm | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
alojamento adequado | con rosca | |
Comprimento da lâmina L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Projeção L1 | 18 mm | |
Comprimento total L | 24 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
Tamanho da chave SW | 9,5 mm | |
binário de aperto recomendado | 30 Nm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,24 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 220323 12 | |
EAN/GTIN | 4034221125699 | |
Número do fabricante | DL12F2006MN1200CDA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
110,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
91,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
90,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 35 grau | 50 grau | 50 grau |
Tipo | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,065 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ das lâminas D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | 0,1×D ao rebordear | 0,1×D ao rebordear |