{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 16 mm | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
alojamento adequado | com rosca | |
Comprimento da lâmina L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Projeção L1 | 24 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
Tamanho da chave SW | 13 mm | |
binário de aperto recomendado | 60 Nm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,32 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 220323 16 | |
EAN/GTIN | 4034221125781 | |
Número do fabricante | DL16F2008MN1600CDA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
174,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
141,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
140,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
alojamento adequado | com rosca | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Ângulo espiral | 35 grau | 50 grau | 50 grau |
Tipo | N | N | N |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal | horizontal |