{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D al contornear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
Tamanho do alojamento | 12 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 22 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 15 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,24 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 210340 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523358 | |
Número do fabricante | 210340 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cabeça de fresagem de acabamento, chanfro de 45° 12
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
90,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
91,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 |
alojamento adequado | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Ângulo espiral | 50 grau | 50 grau |
Tipo | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D al contornear | 0,1×D al contornear |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar |