{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
⌀ de cabeça de corte D | 10 mm | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 37 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Projeção L1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 20 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
Tamanho da chave SW | 8 mm | |
binário de aperto recomendado | 20 Nm | |
Raio do canto | 1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Modelo da haste | con rosca | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 220307 10/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221141194 | |
Número do fabricante | DL10F1004MN1000R1.00D- |