{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
⌀ de cabeça de corte D | 12 mm | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 37 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Projeção L1 | 18 mm | |
Comprimento total L | 24 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
Tamanho da chave SW | 9,5 mm | |
binário de aperto recomendado | 30 Nm | |
Raio do canto | 3 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Modelo da haste | com rosca | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 220307 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4034221141590 | |
Número do fabricante | DL12F1004MN1200R3.00D- |