{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
⌀ de cabeça de corte D | 20 mm | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 37 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
Tamanho da chave SW | 16 mm | |
binário de aperto recomendado | 80 Nm | |
Raio do canto | 2 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
Modelo da haste | com rosca | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 220307 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221142016 | |
Número do fabricante | DL20F1004MN2000R2.00D- |