{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 12045 | |
Tipo | ST1400 | |
Tipo | HB7525 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz por dente | 0,13 mm | |
Espessura do tampo | 4,5 mm | |
para largura de fenda ap | 8 mm | |
Largura do chanfro | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 218601 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197532107 | |
Número do fabricante | 218601 ST1400 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
SNHX 12045 neutro ST1400
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
17,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 794 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 634 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 12045 | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN |
Espessura da placa E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Óleo de corte | MD | MD | MD |
Tipo | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Avanço fz por dente | 0,13 mm | 0,19 mm | 0,19 mm |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |