Cabeça de fresagem de roscas 23

N.º do artigo: 218110 23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Utilização com tipo de perfuração: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido de corte: izquierda y derecha
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização com tipo de perfuração Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido de corte izquierda y derecha
Modelo da haste con rosca
Refrigeração interior
Tamanho da placa 11
Número de arestas de corte Z 2
Rosca de alojamento M10
⌀ efetivo D 23,3 mm
⌀ do colar D1 18 mm
Comprimento total Ltot. 19,2 mm
Projeção L1 14 mm
L2 5,2 mm
Parafuso para pastilha reversível 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Número de sulcos de aparas 2
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218110 23
EAN/GTIN 4062406245238
Número do fabricante 218110 23

Descrição

Aplicación:

  • Para roscas grandes e profundas.
  • Para rosca cilíndrica interior; outras pastilhas reversíveis e suportes a pedido.
  • Para roscas de furos passantes e furos cegos.
  • De uso universal em roscas à esquerda e à direita.
  • Pressão de corte reduzida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta