Cabeça de fresagem de roscas 15

N.º do artigo: 218110 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Utilização com tipo de perfuração: Furo cego; Furo de passagem
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização com tipo de perfuração Furo cego; Furo de passagem
Sentido de corte esquerda e direita
Modelo da haste com rosca
Refrigeração interior sim
Tamanho da placa 11
Número de arestas de corte Z 1
Rosca de alojamento M6
⌀ efetivo D 14,75 mm
⌀ do colar D1 10,6 mm
Comprimento total Ltot. 20,2 mm
Projeção L1 15 mm
L2 5,2 mm
Parafuso para pastilha reversível 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Número de sulcos de aparas 1
Tipo de produto Fresa de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218110 15
EAN/GTIN 4062406245214
Número do fabricante 218110 15

Descrição

Aplicación:

  • Para roscas grandes e profundas.
  • Para rosca cilíndrica interior; outras pastilhas reversíveis e suportes a pedido.
  • Para roscas de furos passantes e furos cegos.
  • De uso universal em roscas à esquerda e à direita.
  • Pressão de corte reduzida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta