{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Modelo da haste | com rosca | |
Refrigeração interior | sim | |
Tamanho da placa | 16 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Rosca de alojamento | M16 | |
⌀ efetivo D | 42 mm | |
⌀ do colar D1 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 32,95 mm | |
Projeção L1 | 25 mm | |
L2 | 7,95 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 279810 5(TX10; 1,7 Nm) | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 218110 42 | |
EAN/GTIN | 4062406245276 | |
Número do fabricante | 218110 42 |