Fresa circular (sem placa) 20XL

N.º do artigo: 217405 20XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de placa 02
⌀ mínimo do furo D 17,5 mm
Material da fresa Metal duro
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ interior d1 12,2 mm
profundidade máxima de corte Smáx. 2,6 mm
Comprimento total Ltot. 121,5 mm
⌀ da haste Ds h6 12 mm
Modelo da haste cilíndrico
Conjunto de parafusos tensores 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Profundidade de rosca 62,5 mm
Tipo de produto Fresas circulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217405 20XL
EAN/GTIN 4045197216946
Número do fabricante 217405 20XL

Descrição

Ejecución:

N.º 217400 tam. 8 e tam. 11 e n.º 217405 tam. 11L sem refrigeração interna.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta