{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de placa | 02 | |
⌀ mínimo do furo D | 17,5 mm | |
Material da fresa | Metal duro | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ interior d1 | 12,2 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 2,6 mm | |
Projeção L1 | 63,7 mm | |
Comprimento total Ltot. | 108,7 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
Modelo da haste | Weldon | |
Conjunto de parafusos tensores | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresas circulares |
Número do artigo | 217405 20L | |
EAN/GTIN | 4045197216939 | |
Número do fabricante | 217405 20L |