Fresa circular (sem placa) 11L

N.º do artigo: 217405 11L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de placa 03
⌀ mínimo do furo D 10,6 mm
Material da fresa Metal duro
Refrigeração interior não
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ interior d1 7,4 mm
profundidade máxima de corte Smáx. 1,6 mm
Projeção L1 34,2 mm
Comprimento total Ltot. 74,2 mm
⌀ da haste Ds h6 10 mm
Modelo da haste Weldon
Conjunto de parafusos tensores 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Tipo de produto Fresa circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217405 11L
EAN/GTIN 4045197216915
Número do fabricante 217405 11L

Descrição

Ejecución:

N.º 217400 tam. 8 e tam. 11 e n.º 217405 tam. 11L sem refrigeração interna.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta