Fresa circular 27/M10

N.º do artigo: 217253 27/M10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do furo D 22 mm - 37 mm
Tamanho da rosca M M10 mm
Material da fresa Con rosca acero
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
para tipo de placa P26
⌀ interior d1 18 mm
profundidade máxima de corte Smáx. 9,5 mm
Projeção L1 18 mm
Comprimento total Ltot. 22,6 mm
Modelo da haste con rosca
Conjunto de parafusos tensores 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ do furo 16 mm
Profundidade de rosca 18 mm
Tipo de produto Fresas circulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217253 27/M10
EAN/GTIN 4045197597908
Número do fabricante 217253 27/M10

Descrição

Nota:

A profundidade de incisão real Smáx é calculada da seguinte forma: (D-d1)/2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta