Fresa circular 27/M8

N.º do artigo: 217253 27/M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do furo D 22 mm - 37 mm
Tamanho da rosca M M8 mm
Material da fresa com rosca de aço
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
para tipo de placa P26
⌀ interior d1 13,6 mm
profundidade máxima de corte Smáx. 11,5 mm
Projeção L1 18 mm
Comprimento total Ltot. 22,6 mm
Modelo da haste com rosca
Conjunto de parafusos tensores 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ do furo 16 mm
Profundidade de rosca 18 mm
Tipo de produto Fresa circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217253 27/M8
EAN/GTIN 4045197597892
Número do fabricante 217253 27/M8

Descrição

Ejecución:

Design extra fino para fresagem de roscas.

Nota:

A profundidade de incisão real Smáx é calculada da seguinte forma: (D-d1)/2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta