{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do furo D | 14 mm - 22 mm | |
Tamanho da rosca M | M5 mm | |
Material da fresa | com rosca de aço | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
para tipo de placa | P16 | |
⌀ interior d1 | 9,5 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 6,5 mm | |
Projeção L1 | 15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 18,5 mm | |
Modelo da haste | com rosca | |
Conjunto de parafusos tensores | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Fresa circular |
Número do artigo | 217253 16/M5 | |
EAN/GTIN | 4062406060060 | |
Número do fabricante | 217253 16/M5 |