Fresa circular 27L

N.º do artigo: 217252 27L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de placa P26
⌀ mínimo do furo D 22 mm - 37 mm
Material da fresa Metal duro
Haste DIN 6535 HA
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ interior d1 15,5 mm
profundidade máxima de corte Smáx. 10,75 mm
Projeção L1 25 mm
Comprimento total Ltot. 109,6 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
Modelo da haste cilíndrico
Conjunto de parafusos tensores 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Profundidade de rosca 21,5 mm
Tipo de produto Fresas circulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217252 27L
EAN/GTIN 4045197216557
Número do fabricante 217252 27L

Descrição

Nota:

A profundidade de incisão real Smáx é calculada da seguinte forma: (D-d1)/2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta