{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de placa | P16 | |
⌀ mínimo do furo D | 14 mm - 22 mm | |
Material da fresa | Metal duro | |
Haste | DIN 6535 HA | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ interior d1 | 12 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 5 mm | |
Projeção L1 | 77,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 126,6 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
Modelo da haste | cilíndrico | |
Conjunto de parafusos tensores | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
Profundidade de rosca | 75,5 mm | |
Tipo de produto | Fresas circulares |
Número do artigo | 217252 18XL | |
EAN/GTIN | 4045197216540 | |
Número do fabricante | 217252 18XL |