Fresa circular 18

N.º do artigo: 217252 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de placa P16
⌀ mínimo do furo D 14 mm - 22 mm
Material da fresa Metal duro
Haste DIN 6535 HB
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ interior d1 9 mm
profundidade máxima de corte Smáx. 6,5 mm
Projeção L1 25 mm
Comprimento total Ltot. 71,5 mm
⌀ da haste Ds h6 12 mm
Modelo da haste Weldon
Conjunto de parafusos tensores 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidade de rosca 21 mm
Tipo de produto Fresas circulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217252 18
EAN/GTIN 4045197216526
Número do fabricante 217252 18

Descrição

Nota:

A profundidade de incisão real Smáx é calculada da seguinte forma: (D-d1)/2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta