{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ D | 9 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 15,7 mm | |
Projeção L1 | 24 mm | |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SC.. 05T104 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de chanfrar |
Número do artigo | 216460 9 | |
EAN/GTIN | 4045197482167 | |
Número do fabricante | 216460 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de chanfrar de 45° de alto rendimento, Haste cilíndrica, ⌀ D: 9mm
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
219,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
140,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 9 mm | 11 mm |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | 45 grau |
Refrigeração interior | sim | no |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 15,7 mm | 20 mm |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Mango Weldon |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219840 (8IP; 1,2 Nm) |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | 12 mm |