{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
⌀ D | 6 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 12,5 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SC.. 05T104 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de chanfrar |
Número do artigo | 216460 6 | |
EAN/GTIN | 4045197482150 | |
Número do fabricante | 216460 6 |