{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 22,7 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SC.. 05T104 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de achaflanado |
Número do artigo | 216460 16 | |
EAN/GTIN | 4045197553072 | |
Número do fabricante | 216460 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de chanfrar de 45° de alto rendimento 16
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
383,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
248,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
111,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
142,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 20 mm | 20,5 mm | 35 mm | 32 mm |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | no |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 22,7 mm | 28,3 mm | 26 mm | 28,8 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SC.. 05T104 | SD.. 090308 | 260982 HB725-1 | SP..09T308 |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |