Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo 32/3

N.º do artigo: 215950 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Tang
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 8 mm
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 105 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
Pastilha de corte reversível adequada LO.U0904..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215950 32/3
EAN/GTIN 4045197939821
Número do fabricante 215950 32/3

Descrição

Ejecución:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.
Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8 IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo 32/3

Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo 32/3

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
323,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
281,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
239,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
214,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 30 mm 41 mm 50 mm 50 mm
Comprimento total Ltot. 105 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Pastilha de corte reversível adequada LO.U0904.. SOMT 09T304 AP.. 1805.. AP.. 16..
Modelo da haste Haste Weldon Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
⌀ da haste Ds h6 32 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta