{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 16.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215705 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197410566 | |
Número do fabricante | 215705 32/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° curto 32/3
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
214,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
281,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
239,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
323,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 50 mm | 41 mm | 50 mm | 30 mm |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | LO.U0904.. |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon | Mango Weldon | Haste Weldon |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto |