APMT 060202 ER UNI

N.º do artigo: 215680 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 623 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 060202 ER
Tipo UNI
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215680 UNI
EAN/GTIN 4045197601520
Número do fabricante 215680 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
290
Aço < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


APMT 060202 ER  UNI

APMT 060202 ER UNI

sob pedido
Em stock
2 623 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
295 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,2 mm 3,1 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 060202 ER APMT 180531 TR
Óleo de corte HM HM
Tipo HB7520 HB7520
Tipo UNI UNI
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta