APMT 060202 ER, HB7520, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 215654 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
296 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 060202 ER
Tipo ST1400
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215654 ST1400
EAN/GTIN 4045197673718
Número do fabricante 215654 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
150
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta