{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 37 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,7 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,19 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215570 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197409218 | |
Número do fabricante | 215570 20/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 20/3
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
192,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
185,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
257,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
228,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rosca de alojamento M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Modelo da haste | con rosca | con rosca | com rosca | com rosca |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |