APMT 133520 ER, HB7630, Tipo: INOX

N.º do artigo: 215365 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,67 € / Peça
sob pedido
Em stock
304 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 133520 ER
Tipo INOX
Raio do canto 2 mm
Tipo HB7630
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215365 INOX
EAN/GTIN 4045197707970
Número do fabricante 215365 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D/ap = 4 mm, ap máx = 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta