{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 12 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215122 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197861429 | |
Número do fabricante | 215122 80/7 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de canto de alto rendimento tangencial 90° GARANT Power Tang 80/7
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
641,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
612,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
434,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
375,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
493,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Modelo da haste | con perforación | con taladro | con taladro | con perforación | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |