{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 4 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 0806.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215101 80/7 | |
EAN/GTIN | 4062406394813 | |
Número do fabricante | 215101 80/7 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° 80/7
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
493,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
612,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
434,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
641,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
375,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Escuadrado | Fresagem de canto | Fresagem de canto | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro | com perfuração | com perfuração | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |