{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 4 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 0806.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215101 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406394790 | |
Número do fabricante | 215101 50/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° 50/5
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
345,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
260,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sí |
Modelo da haste | com perfuração | con perforación |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 4 mm | 4 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |