{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 71,2 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 134 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 140 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,47 mm | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 60,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SD.. 0903 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 214400 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197131768 | |
Número do fabricante | 214400 63/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 45° 63/5
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
402,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
397,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
358,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | SD.. 0903 | SE.. 1203.. | OF.. 050405 |
Modelo da haste | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo de produto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |