{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 43 grau | |
Aplicação de fresagem | Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 109 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | OF.. 050405 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 43 grau | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 213300 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197702036 | |
Número do fabricante | 213300 100/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 43° Octo 100/7
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
645,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 7 | 7 |
Refrigeração interior | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | OF.. 050405 | SN.U; ON.U |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana |