{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Hi5 | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 48,6 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,4 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | POMX 0704.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213210 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197783578 | |
Número do fabricante | 213210 63/6 |