Fresa de grande avanço Hi5, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 40/4mm

N.º do artigo: 213205 40/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Hi5
⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com rosca
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25,6 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,4 mm
Comprimento total Ltot. 43 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada POMX 0704..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213205 40/4
EAN/GTIN 4045197783530
Número do fabricante 213205 40/4

Descrição

Versão:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de grande avanço Hi5, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 40/4mm

Fresa de grande avanço Hi5, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 40/4mm

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
293,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
278,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 4 4 4 4
Rosca de alojamento M M16 M16 M16 M16
Comprimento total Ltot. 43 mm 42 mm 47 mm 47 mm
Modelo da haste com rosca com rosca con rosca con rosca
⌀ das lâminas DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ D3 25,6 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Tipo de produto Fresa de cópia Fresa de cópia Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta