Fresa de grande avanço Hi5 32/3

N.º do artigo: 213205 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Hi5
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste con rosca
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 17,6 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,4 mm
Comprimento total Ltot. 43 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada POMX 0704..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213205 32/3
EAN/GTIN 4045197783523
Número do fabricante 213205 32/3

Descrição

Ejecución:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta