Fresa de grande avanço GARANT Power Q Mini 40/5

N.º do artigo: 213058 40/5
Desconto
268,77 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste con perforación
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Ramping
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 34 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 74 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 78 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,62 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 32,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada ANGX10T308ZE.R
Ângulo de ajuste κ 20 grau
Hélice Fz 0,8
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213058 40/5
EAN/GTIN 4062406566715
Número do fabricante 213058 40/5

Descrição

Versão:

Sistema de fresagem de avanço elevado para diâmetros de processamento menores e maiores profundidades de utilização. Particularmente eficaz devido ao elevado número de arestas de corte.

Acessórios especiais:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Q" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta