{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 66 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 126 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 130 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,34 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 58,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | |
Ângulo de ajuste κ | 20 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 213058 66/8 | |
EAN/GTIN | 4062406566784 | |
Número do fabricante | 213058 66/8 |