{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 54 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,76 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,55 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213000 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266363 | |
Número do fabricante | 213000 32/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 32/3
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Projeção L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |