Fresa de grande avanço Power Q com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis XD.., ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/2mm

N.º do artigo: 212808 25/2
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 13 mm
Projeção L1 120 mm
Comprimento total Ltot. 200 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 38 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1 mm
Ângulo de ramping αmáx. 3,29 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 10,43 mm
Pastilha de corte reversível adequada XDM.090416
Ângulo de ajuste κ 16 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212808 25/2
EAN/GTIN 4045197939081
Número do fabricante 212808 25/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Acessórios especiais:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Q" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta