{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Projeção L1 | 39 mm | |
Comprimento total Ltot. | 95 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 38 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,29 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,43 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212807 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939029 | |
Número do fabricante | 212807 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q 25/2
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
239,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 39 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | 9 grau | 90 grau | 15 grau |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 9 mm | 10,6 mm | 15 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |