Alojamento cilíndrico com refrigeração interna, Haste Weldon, para ⌀ de cabeça de corte D: 20mm

N.º do artigo: 210557 20
Copiar
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de cabeça de corte D Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
para ⌀ de cabeça de corte D 20 mm
Alojamento Haste Weldon
⌀ haste Ds 25 mm
Refrigeração interior sim
⌀ exterior d1 19,8 mm
Comprimento total L 110 mm
Comprimento útil L1 51 mm
binário de aperto recomendado 25 Nm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210557 20
Copiar
EAN/GTIN 4045197557766
Copiar
Número do fabricante 210557 20
Copiar
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut
Precisão da concentricidade do sistema ≤ 10 µm graças à combinação de sistema plano e cónico.

Nota:

Profundidade máxima de fresagem = L1 + I; I = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050210410.
Chave de aperto = n.º 219987.
Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.
Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Inicie sessão na sua conta