{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
para ⌀ de cabeça de corte D | 25 mm | |
Alojamento | Haste Weldon | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ exterior d1 | 24,8 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Comprimento útil L1 | 62 mm | |
binário de aperto recomendado | 35 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 210557 25 | |
EAN/GTIN | 4045197557773 | |
Número do fabricante | 210557 25 |