Alojamento cilíndrico sem refrigeração interna 25

N.º do artigo: 210555 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de cabeça de corte D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
para ⌀ de cabeça de corte D 25 mm
Alojamento Haste Weldon
⌀ haste Ds 25 mm
⌀ exterior d1 24,8 mm
Comprimento total L 120 mm
Comprimento útil L1 62 mm
binário de aperto recomendado 35 Nm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210555 25
EAN/GTIN 4045197522672
Número do fabricante 210555 25

Descrição

Ejecución:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut
Precisão da concentricidade do sistema ≤ 10 µm graças à combinação de sistema plano e cónico.

Nota:

Profundidade máxima de fresagem = L1 + I; I = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050210410.
Chave de aperto = n.º 219987.
Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.
Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta