{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
Revestimento | TiAlN | |
⌀ do escareado | 25 mm | |
Tipo | HB740 | |
Óleo de corte | MDI | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 | |
Comprimento da lâmina | 15 mm | |
⌀ da haste | 11,2 mm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Refrigeração interior | no | |
Tamanho do alojamento | 16 mm | |
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN | M12 | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | |
Comprimento da cabeça l | 28 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Haste | GARANT TopCut | |
Tipo de produto | Placa de corte para avellanado |
Número do artigo | 210410 25 | |
EAN/GTIN | 4045197804297 | |
Número do fabricante | 210410 25 |