Fresa para arredondar MDI HPC 0,2

N.º do artigo: 208023 0,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio r Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância do contorno de raio: ± 0,01
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Raio r 0,2 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância do contorno de raio ± 0,01
Número de dentes Z 6
Sentido de avanço horizontal
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
⌀ pequeno D3 5,6 mm
⌀ grande D2 6 mm
Comprimento da lâmina Lc 0,2 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Fresagem de raios hacia delante
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sin
Estratégia de maquinagem HPC
Tipo de produto Fresa de cuarto de círculo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 208023 0,2
EAN/GTIN 4062406103538
Número do fabricante 208023 0,2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
800
Alumínio (apara curta)
N
600
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com ranhuras retas, sem distorção do perfil.
Tolerância: r = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para arredondar e rebarbar bordas com contornos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta