{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 21 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206351 6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542229 | |
Número do fabricante | 206351 6/1,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC/R1: 6/1,0mm
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
66,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
50,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
801 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
44,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
52,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
52,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
43,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
50,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
31,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
29,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Raio de corte R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |